Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットビット(ナットセッター)
ロングナットセッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04821209
品番
115.150-13SV
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)です。
全長(mm)
150
質量(g)
87
種類
ロング
奥行(mm)
ボルト接触部内面:6
外径(Φmm)
ソケット部:20.4
二面幅(mm)
13
差込角(sq.)
1/4
刃先マグネット
あり
注意
※画像は代表画像です。