Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
12角スパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04821245
品番
3305P-12
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
マグネット付き。
用途
ドゥカティV4エンジン用
全長(mm)
70
質量(g)
78
奥行(mm)
【ボルト接触部内面】6.3
外径D(Φmm)
【ソケット部】16.5
差込角(sq.)
3/8"
注意
※マグネットは衝撃等により割れることがあります。取り扱いには十分ご注意ください。