Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ソケット
絶縁12角ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
10
注文コード
04821410
品番
IN3405M-10
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10
質量(g)
30
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H)9
全長L(mm)
43
外径D1(Φmm)
ソケット部:16.5
外径D2(Φmm)
差込部:21.5
差込角(sq.)
3/8