Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ソケット
絶縁12角ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
12
注文コード
04821419
品番
IN3405M-12
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12
質量(g)
33
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H)10
全長L(mm)
43
外径D1(Φmm)
ソケット部:20
外径D2(Φmm)
差込部:21.5
差込角(sq.)
3/8