Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ドライバー
絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04821489
品番
IN168S-5
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
質量(g)
63
軸長(mm)
H:125
全長L(mm)
230
先端形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1.0