キンマツ
面付127丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
材質/仕上
羽根:SUS304ゴールドメッキ
材質(軸)
SWM(鉄)
注文コード
04823151
品番
SDG-3384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・材質・仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
羽根:SUS304ゴールドメッキ
耐荷重(kg)
参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚
材質(軸)
SWM(鉄)
勝手
右勝手