キンマツ
126カクシ丁番(単品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
右
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04823291
品番
SD-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:W850×H2100・・・80/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
勝手
右