XXMU08T204PR-MJ チップ XXMU-MJ タンガロイ 04823375

チップ XXMU-MJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.78 コーナー半径(mm)0.4 注文コード04823375 品番XXMU08T204PR-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番349-5957 厚さ(mm)2.78 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする