チップ XXMU-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH120 トラスコ品番349-5990 注文コード04823393 品番XXMU12X408PR-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,219
販売価格(税別)
9,290
この商品は材質・トラスコ品番・関連資料など13種類から選べます 他の種類を見る
材質AH120 トラスコ品番349-5990 形状特殊形状 寸法A(mm)13.2 寸法B(mm)7.9 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 寸法θ°11 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする