ARGBビデオカードサポートステイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04823826 品番VHD-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。
重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。
グラフィックカードを外さずに取り付けできます。
本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。
両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。
底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。
ARGB LED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。
色はホワイトです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。
分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。

材質ポリカーボネート (PC) 長さ(mm)73(最短時)、120(最長時) ホワイト 直径(Φmm)16 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 対応【高さ】73〜120mm ケーブル長(cm)(コネクタ部分を含む)マザーボード⇔本体間: 50、マザーボード⇔追加デバイス間: 約11 LED使用数(個)6
注意
※ケーブル接続時は向きを確認してください。矢印の位置が電源です。
※ARGB LEDとRGB LEDには互換性はありません。機器が損傷するおそれがあるので、異なる規格を接続しないでください。
※色や光りかたは接続先の制御機能に依存します。
※追加コネクタに多数のLEDを接続すると、動作が不安定になる可能性があります。電力強化デバイスを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする