OMEGA TYPHOON 薄型超静音タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04823896 品番 CFZ-4010SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリングを搭載し、高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命を実現します。ネジ/固定具は付属しませんので、別途ご用意ください。DUROベアリングは、日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受で、特殊粉末と特殊焼結加工により軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現します。

寸法(mm)40×40×10 タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり 消費電力(W)1.2 回転数(min-1[r.p.m])4000±10% ノイズレベル12.3dB(A) ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 最大風量(CFM)4.81 期待寿命(時間)60000(40℃)
注意
※固定用ネジセットが付属しなくなりました。なお、中央の丸ラベルは旧型番のままで変更はありません。他に違いはありません。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。
※吸気側の固定穴が排気側よりも大きくなっています。固定ネジ頭部分のサイズにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする