OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04823905 品番 CFZ-5010LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケース用ファン
厚さ10mmの薄型タイプです。
DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。

寸法(mm)50×50×10 タイプ究極静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり 消費電力(W)1.2 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% ノイズレベル13.83dB(A) ケーブル長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 最大風量(CFM)6.48 期待寿命(時間)60000(40℃)
注意
※固定用ネジセットが付属しなくなりました。なお、中央の丸ラベルは旧型番のままで変更はありません。他に違いはありません。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。
※吸気側の固定穴が排気側よりも大きくなっています。固定ネジ頭部分のサイズにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする