ファン用フレキシブルアーム マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04823948 品番FST-MAG2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フレキシブルアームと磁力で、ファンを思いどおりの位置に設置できます。
フレキシブルアームにより、任意の方向にファンを向けられます。
ファンの厚さは10mmから25mmに対応します。
磁石での取り付けなので、簡単に設置・再設置ができます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。

セット内容フレキシブルアーム、マグネットベース、10〜15mm厚ファン固定用ネジ、25mm厚ファン固定用ネジ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170 (ネジを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※FST-MAG2の型番変更品です。違いはありません。
※磁石が付かないアルミや樹脂などの面には使用できません。
※HDD・FDD・光学ドライブなどに固定しないでください。損傷する場合があります。
※周囲と干渉し取り付けできない場合があります。ご購入前にお確かめください。
※設置したままケースを動かさないでください。ショートや破損する場合があります。
※ケース天井への垂直設置は充分ご注意ください。水平設置に比べ、自重により落下する可能性が高いです。
※強い衝撃を与えたり磁石同士を接触させたりすると、磁力が弱まる場合があります。
※固定用ネジは4mm径です。ファンの固定穴の直径が4mm未満の場合は使用できません。45mm角以下程度の小径ファンには対応しない可能性が高いです。
※ファンは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする