※サンプル画像

山型 山型お手軽お札立て AIS (エイ・アイ・エス) 04824429 山型 山型お手軽お札立て AIS (エイ・アイ・エス) 04824429 山型 山型お手軽お札立て AIS (エイ・アイ・エス) 04824429 山型 山型お手軽お札立て AIS (エイ・アイ・エス) 04824429 山型 山型お手軽お札立て AIS (エイ・アイ・エス) 04824429 山型 山型お手軽お札立て AIS (エイ・アイ・エス) 04824429

山型お手軽お札立て

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04824429 品番山型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

製品サイズ(約):幅36×奥行4×高さ21.5cm
内寸(約):幅27.5×奥行1.6×高さ13cm
製品重量(約):0.3kg
主材:本体/国産東濃桧、フック/ポリカーボネート、ステンレス
付属品:壁掛け用フック
生産国:日本
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)365 質量(kg)0.3 ナチュラル 高さ(mm)212 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする