※サンプル画像

大神明一社国産神棚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04824456 品番大神明
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

製品サイズ(約):幅37.5×奥行22×高さ44cm
収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅9×高さ29cm
主材:国産桧(東濃桧)
生産国:日本
完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)390 質量(kg)1.5 ナチュラル 高さ(mm)450 奥行(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする