※サンプル画像

国産神棚三社低床特小

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04824508 品番謙信(特小)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

製品サイズ(約):幅41×奥行22×高さ36.5cm
収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅10×高さ27cm◇左右◇幅8×高さ22cm
主材:国産桧
生産国:日本
完成品※千木は外して神棚本体の中へ同梱します。お手元に届いたら取付けになります。※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)410 質量(kg)1.6 ナチュラル 高さ(mm)360 奥行(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする