※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 内装商品
AIS (エイ・アイ・エス)の 神棚
雲板セット(中)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04824578
品番
雲板セット(中)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅64×奥行8.2cm×高さ52.5cm
製品重量(約):0.35kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)
640
質量(kg)
0.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
525
奥行(mm)
82