※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 内装商品
AIS (エイ・アイ・エス)の 神棚
雲板セット(大)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04824587
品番
雲板セット(大)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅80.5×奥行8.2cm×高さ67.5cm
製品重量(約):0.5kg
主材:国産桧
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)
805
質量(kg)
0.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
675
奥行(mm)
82