※バリエーション

- オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824621 - オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824621 - オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824621 - オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824621 - オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824621 - オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー 04824621

オスモ ガーデンカラー[水性塗料]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.75L) 注文コード 04824621 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」
・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。
・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。
・乾燥時間が3〜4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。
・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。
・撥水性と防汚性に優れています。
・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合
・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。

用途
《適用素材》
内外部木部
《用途》
外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など
《推奨塗装仕様》
内装塗装 1〜2回塗り
外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)
塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー
※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。
その他拭き取り不要 #7103 シグナルイエロー 種類内外装用水性木材保護塗料 荷姿丸缶小 主な用途内外部木部 使用場所屋内外 希釈無希釈 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間3〜4 塗回数内装1回塗り/外装2回塗り 塗り面積(2回塗り)(m2/L)8 つや3分つや
注意
※#7103、#7519、#7530、#7629は2.5Lがございません。
※色見本はモニターの色合いによっては実物と多少異なります。
※白系の色は暗所に使った場合、黄変することがあります。
※塗装する樹種によって仕上がりの色が異なります。塗装前にご確認ください。
※塗装前に、塗装面の汚れ、埃などを取り除き、表面をきれいにしてください。
※薄めず、良くかき混ぜてそのまま使用してください。
※シンナーなどの溶剤による希釈は絶対におやめください。
※気温、気候、湿度によって乾燥時間が長くかかる場合があります。
※刷毛は水で洗浄してください。
※開缶後は、すみやかにお使いください。
※外で使用する場合は、オスモカラー WR ウォーターレペレント(防腐・防カビ・下塗り剤)を下塗してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする