曜日別特売
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885

SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885
SRF-P スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様 サンユー印刷 04824885

スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード04824885品番SRF-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】
本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。
【小型&静音設計】
小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。
【USB給電式】
USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。
【背クリップ式設計・全面的な互換性】
メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。
【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】
高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。

用途
スマートフォンの冷却に
スマートフォンの高温対策に
スマホのクーラー的用途に
付属品USB Type-Cケーブル仕様3段階ギア冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷インターフェースUSB Type-C適合寸法(mm)約65~89
注意
※用途以外の使い方はしないでください。
※サイズは若干の誤差があります。
※ 必ず5 V/2 Aのアダプターを使用してください。
※全てのスマートフォンに使用できるわけではありません。
※使用状況、スマートフォンの形状により性能を発揮できない場合があります。
※ラジエーターの作動中、空気出口はわずかな熱を発生しますが、これは通常の物理的な作業状態です。
※製品の動作中に空気出口をふさぐことは固く禁じられています。そうしないと、冷却機能が失われ、溶解や燃焼の重大な危険が発生します。
※本製品を長期間使用しない場合は、電源を切り、製品の動作を停止してください。長時間放置することは禁止されています。
※製品を乱暴に分解したり落としたりすると、製品の冷却機能が失われ、正常に使用できなくなります。
※製品が損傷したり、人体に危険を及ぼす可能性がありますので、製品を火の近くに置いたり、水の中に入れたりしないでください。
※お子様には近づけないでください。内部には高速ファンが回転していますので、指などを入れないでください。
※使用する前に10秒間電源を入れてください。 使用中にパネル表面に結露が発生しても、これは正常な現象であり、心配する必要はありません。 使用後は放熱が必要な機器を取り外した後、凝縮水の水滴がラジエーターに流入するのを防ぐため、ラジエーターの電源を切ってください。
※商品の撮影には最大限注意を払っておりますが、閲覧時のモニター環境によりましては実際の商品と若干違うお色味に映ることもございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする