Z4 G4 WORKSTATION (Xeon W2133/32GB/SSD256GB/Windows11)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04825050 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★強力スペック!Xeonプロセッサー搭載!
★メモリ32GB!マルチタスクも問題なし!
★ブルーレイ再生可能な光学ドライブ搭載!

用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!Windows11 Pro 64bit 導入済み
内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品電源ケーブル 仕様●グラフィック:NVIDIA Quadro P4000●ランク:特選 使用CPUXeon、(型番)W-2133 OSWindows 11 Pro インターフェイスDisplayPort×4 ネットワークタイプ有線LAN 容量(GB)ストレージ1:256、ストレージ2:500、メモリ:32 ストレージストレージ1:SSD、ストレージ2:HDD 光学ドライブBD-RE
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする