ボローニャ
ボローニャの 非常食
缶deボローニャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個×24缶)
注文コード
04825330
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボローニャの食パンでお馴染みのデニッシュパン。層になった断面が特徴の、食感が軽い甘味のあるパンです。
種類
プレーン
賞味期限
3年
原材料
小麦粉、ファットスプレッド、砂糖、マーガリン、卵、食物繊維、食塩、乳等を主要原料とする食品、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖/乳化剤、香料、酵素、着色料(抽出カロチン)
アレルギー
小麦、卵、乳成分、大豆
栄養成分
エネルギーkcal、たんぱく質g、脂質g、炭水化物g、食塩相当量g
注意
※原材料の一部に小麦・卵・乳・大豆を含む。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070