缶deボローニャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2個×24缶) 注文コード04825339 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボローニャの食パンでお馴染みのデニッシュパン。層になった断面が特徴の、食感が軽い甘味のあるパンです。

種類メープル 賞味期限3年 原材料小麦粉、フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、黒砂糖、小麦粉、澱粉、乳清タンパク、乾燥卵白、メープルシロップ、塩)、ファットスプレッド、メープルシュガー、マーガリン、砂糖、卵、食物繊維、食塩、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖/加工澱粉、香料、ソルビット、乳化剤、着色料(カラメル、抽出カロチン)、増粘多糖類、Ph調整剤、酵素 アレルギー小麦、卵、乳成分、大豆 栄養成分エネルギーkcal、たんぱく質g、脂質g、炭水化物g、食塩相当量g
注意
※原材料の一部に小麦・卵・乳・大豆を含む。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする