付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚
測定範囲硫化水素:0〜30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10〜40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
センサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
延長ケーブル(m)10
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による
警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
測定範囲(vol%)酸素:0〜25.0