ミューディメンションの6chパワーアンプ内蔵8chデジタルシグナルプロセッサー、DSP-680AMPV2です。 ・6chアンプ内蔵8chデジタルプロセッサー”DSP-680AMP”がVersion2に進化! ・200x150x44mmのコンパクトな筐体デザイン、μのロゴが映えるLEDイルミネーションなどの機能面はそのままに、実装ヒューズにハイパーサブゼロフューズ、アンプ内部に電磁波対策としてRAM-25®を採用。音質面が大幅に改善されました。 ・実装ヒューズにハイパーサブゼロフューズ、アンプ内部に電磁波対策としてRAM-25を採用。 ・Sound anager(専用インターフェース)により、周波数、スロープ、パラメトリックEQ、フェイズシフト、そしてタイムディレイなどのサウンドチューニングを、パソコンを用いてコントロールできます。 ※安定した動作を確保するため、なるべく最新OSを備えたパソコンをご利用ください。 ・本製品に付属しているBluetoothオーディオレシーバーは、V4.2からV5.0へマイナーチェンジ。接続することでスマートフォンや携帯オーディオプレーヤーからの音楽をワイヤレスで通信可能です。また、アクセントLEDも装備!