曜日別特売
NF-EB34 電工ドラム  15A×30m 日動工業 04826048

電工ドラム 15A×30m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード04826048品番NF-EB34
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

30mタイプの電工ドラムです。
自動復帰タイプ。
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。

用途
屋内用100V一般型ドラム。
仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
注意
※電線は巻いたまま使用しますと熱を持ちます。
※全部引出し時(15A)まで使用できます。
※黄印以上引出さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 現場の作業電動工具用として
有限会社室崎煉瓦工務店建設業・工事業

この商品は、以外にもホームセンターに販売をしていない事が多いです。
この機能にも関わらず手頃の価格で、非常に満足をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする