SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の はんだ用品
SURE(石崎電機製作所)の はんだ作業ツール
無鉛はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04829627
品番
H72050NP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉛フリー(無鉛)はんだ。ヤニなし。棒状
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
鉛フリーはんだ
寸法(mm)
400×20×7.5
質量(g)
450×2
アズワン品番
61-3777-47