肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:100mL●摺合:TS19/38 注文コード04829706 品番1535-02-3【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥7,1981,798
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

※従来の規格よりも、本体、首部とも肉厚にて製作しています。
※洗浄等での破損が少なく、安定感のある仕様となっています。
※透明摺合、ロータリー用も製作致しますのでお問い合わせください。
※凍結乾燥用茄子形フラスコとしてご利用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●容量:100mL●摺合:TS19/38 アズワン品番65-6814-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする