モディファイ ペンダントライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)250 全高(mm)調整可能:480〜1880 コード長さ(cm)収納可能:140 注文コード04829715 品番LGB15031WF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥20,98016,980
この商品は高さ・全高・コード長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様コードハンガー 幅(mm)Φ250 質量(kg)0.8 アクリルカバー:乳白つや消し サイズM 高さ(mm)250 タイプ引掛シーリング方式 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 全高(mm)調整可能:480〜1880 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)729 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする