ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
横受三連
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04830029
品番
#2 SB3【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
170
寸法D(mm)
141
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
83
寸法H(mm)
72
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
穴径(Φmm)
10
ボルト
(組付)W5/16"皿ボルト
板厚(mm)
2.8