※着用例

防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード04830440 品番FH197C-03 LL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) アウトレット
¥8,6906,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) グリーン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズLL 股下(cm)78 ウエスト(cm)84〜110 使用環境クラス1000 総丈(cm)174 バスト(cm)124 裄丈(cm)87 アズワン品番61-0091-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする