91834 CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITY 04830930 91834 CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITY 04830930 91834 CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITY 04830930 91834 CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITY 04830930 91834 CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITY 04830930

CARFITY ホイール洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04830930 品番91834
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・コジットのCARFITY ホイール洗浄ブラシです。
・ホイールの奥まで しっかり届く!すき間掃除に!
・芯を自在に曲げられるから、ホイールの内側にも!
・細い芯ながらもソフトで弾力のあるブラシはすき間掃除にピッタリ!

材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、ポリプロピレン 、芯:スチール 寸法(cm)直径10.5×47 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
注意
※使用方法
※(1) ホイールやタイヤなど予洗いする。(砂や泥などを流し落とす)
※(2) お手持ちの洗剤を泡立て、ホイール全体に塗布する。(または、本品に泡を付ける)
※(3) 本品でホイールを洗う。
※(4) 洗浄後はたっぷりの水で洗い流し、ホイールの水滴を拭き取る。
※(5) 本品を水洗いし、ブラシに付いた洗浄剤を揉み落としてから乾燥させ、保管する。
※使用する前にホイールに付着している泥や砂、異物、汚れ等を水で洗い流してください。ブラシに砂やゴミが付着していないことを確認し、付着している場合は水で洗い流してください。
※ご使用前に目立たないところで、くもりやキズが付かないことを確認してから使用してください。また、強くこすらないでください。
※水、ホイールクリーナー、シャンプーなどを併用してください。
※本品は芯部分を曲げて使用できますが、無理な力は与えないでください。
※ご使用後は、ブラシの汚れを水で落としてから風通しのよい所で乾燥させてから保管してください。
※直射日光を避け、湿気の少ないところで保管してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気厳禁。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする