DEH-GP5V3 産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド 04830939

DEH-GP5V3 産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド 04830939
DEH-GP5V3 産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド 04830939
DEH-GP5V3 産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド 04830939

産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード04830939品番DEH-GP5V3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能
耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ
PoE給電対応

材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする