材質IP30アルミニウム
外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5
電源(V)DC12〜56(逆極性保護)
ポート数RJ-45:5
適合規格鉄道振動試験規格EN 61373:2010
電力(W)PoE供給電力:(ポート1〜4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
動作温度(℃)-40〜75
マグネットなし
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートPoE対応ポート:1〜4
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)