※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832400 85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832400 85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832400 85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832400 85158 85158 プロスニーカー ジーベック 04832400

85158 プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04832400 品番 85158
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

つま先ガードのゴム底
運転しやすい踵のソール
立体形状のインソール

用途土木建築・運送・製造業 グレー 質量(g)860(両足:26cm) サイズ(cm)22.5 規格JSAA A種認定品 ウィズEEE 材質(甲被)合成皮革 先芯樹脂先芯 靴底EVA+ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする