液晶モニタ 24型 フルHD/IPS/フレームレス/3年保証 VA24ECPSN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04833310 品番VA24ECPSN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル
・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現
・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能
・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現
・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供

付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア パッケージサイズ(mm)610×412×193 型番VA24ECPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 回転方向縦回転(ピボット):左右回り90° コントラスト比1000:1(typ.) 画素ピッチ0.2745mm 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° スピーカー2W×2 調節範囲(mm)高さ調節:0〜130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数デジタル:30〜84 KHz(H)/48〜75 Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)最大75 セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット 角度調節上下角度調節(チルト):上35°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする