エルゴトロン Neo-Flex LCDカート グレー 27インチ(11.8kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833328 品番24-206-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。
コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。
オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。
フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場 セット内容モニターアーム、天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、クイックリリースミニPC VESAマウント、パワーストリップブラケット グレー タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)11.8 本体質量(kg)約17.5 保証期間3年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約686 (上下) 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方60/前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする