エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイHD 昇降式ワークステーション ブラック 30インチ(14.7kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833355 品番24-216-085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。
コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場 セット内容カート本体、HDモニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)14.7 本体質量(kg)約26.1 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ30インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約635 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方20前方10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする