キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。 コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。 ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。 フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。 丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。 組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。