エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター VHD ブラック 37〜75インチ(22.7〜40.8kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833590 品番24-191-085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。
安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。
コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。
豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。
安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット ブラック タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)22.7〜40.8 本体質量(kg)約36.9 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ37〜75インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約508 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする