曜日別特売
33-322-200 エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833635

33-322-200 エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833635
33-322-200 エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833635
33-322-200 エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833635
33-322-200 エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833635
33-322-200 エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833635
33-322-200 エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 04833635

エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード04833635品番33-322-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

2台のモニターを横方向に取り付けることができるスタンドです。
薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。
取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。
複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。
モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。
ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。
保証期間は安心の5年間。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途
オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容ベース、14インチ (約36cm) ポール、ボウ、ブラケット2個、取り付け金具ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)28本体質量(kg)約4.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする