エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 縦型 2画面 ブラック 27インチ(20.9kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04833651 品番33-091-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2台のモニターを縦方向に取り付けることができるスタンドです。
薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。
取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10〜76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。
複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。
モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。
保証期間は安心の5年間。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ピボット2個、VESAアダプター2個、取り付け金具 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)20.9 本体質量(kg)約5.9 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター2 適合モニターサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする