窓張りシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式(20枚) 注文コード04834841 品番L-988
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

『窓張りシート』は、お水で簡単に貼れて、キレイにはがせる窓用のシートです。近年、住宅やオフィスなど、様々な場所で利用されています。冬は室内の熱を外に逃がさないようにすることで冷暖房効率を向上させ、光熱費の削減に繋がります。また、結露防止対策にも有効です。

用途暖房効果UP、結露防止対策に。 幅(mm)2850 厚さ(mm)0.1 サイズ特大 長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする