曜日別特売
H-3 白菊家庭用プラスチックまな板 大(440×250) アルファ 04837757

白菊家庭用プラスチックまな板 大(440×250)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04837757
品番
H-3
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

耐熱:70度

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
温度(℃)
70
外寸法(mm)
440×250×15
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする