曜日別特売
WKSLO 住友 軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 WKSLO 白 住友 04838701

住友 軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 WKSLO 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04838701
品番
WKSLO
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

従来品と比べ約30%軽量です。
熱風式まな板消毒保管庫対応可能です。
同一素材・接着剤フリーで環境に優しく安全です。

材質
ポリエチレン
温度(℃)
100
外寸法(mm)
370×210×H20
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする