7C160100 ワサガード 抗菌シート透明 (100枚入) 160×100mm 虎変堂 04838746

ワサガード 抗菌シート透明 (100枚入) 160×100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838746
品番
7C160100
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

天然カラシ抽出物の抗菌効果が食中毒の原因になる菌の繁殖を抑えます。
透明性が高いフィルムタイプなので、中身の食品が透けてきれいに見えます。
開封後は効果成分が揮発を始めますので、お弁当容器などに入れたらできるだけ直ぐに蓋をしてください。
残ったものは、外袋の中の空気を抜いて口を折って冷蔵庫に保存してください。開封後の製品はできるだけ早めにご使用ください。

仕様
オーブン:×
材質
PP
外形寸法(縦×横)(mm)
160×100
電子レンジ
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする