曜日別特売
- EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル着脱式(底板無) EBM(江部松商事) 04838762

EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル着脱式(底板無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838762
品番
-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的
積載重量:160kg

材質
本体:SUS304、キャスター:ナイロン4輪自在キャスター Φ75(対角ストッパー付)
内寸法(mm)
505×505
外寸法(mm)
565×537×H775

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする