RSM-270 リンベシート丸型 メッシュペーパー(500枚入)RSM-270 精巧社 04838832

リンベシート丸型 メッシュペーパー(500枚入)RSM-270

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838832
品番
RSM-270
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

食材が付きにくいペーパーです。
500枚入り

材質
紙
外寸法(mm)
Φ270、穴径:Φ6
内寸法(Φmm)
穴:6(25mm間隔)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする