富士カトラリー
富士印MVカラー筋引 27cm グリーン CR-0705GR
材質
(刀身)モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
400
質量(g)
155
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂(抗菌加工)
刃渡り(mm)
270
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06853669
CR-0705GR
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください