丸山山田陶器
磁器 中華食器 赤巻三ツ竜 切立丼 6.5寸(Φ195)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04839681
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
片手で持ちやすく、重なりがいい為、収納しやすい
スープの量を比較的おさえることができます
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○、電磁調理器:×
材質
磁器
容量(mL)
980
外寸法(Φ×Hmm)
195×70
電子レンジ
○
食器洗浄機
○